詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CA-8B

品名 : 400ml 道路線引スプレー(白・5cm幅/6本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 400ml
入数 6本 乾燥時間(指触) 夏期:20~30分
冬期:40~60分
塗り面積(1回塗り) 2.2~2.5㎡(約5cm幅で45~50m) 適応 屋内外用
塗料の種類 アクリル樹脂塗料 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
お手入れ方法 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。
つや消し
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングにお使いください。
このスプレーは逆さ向き専用です(EA942CA-7と併用してください)
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
温度範囲は設けておりません。但し、低温の場合には、乾燥時間が長くなりますので、ご留意ください。
追加説明
カタログ価格

8,370 (税抜)/ 9,207 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 09:50現在)

商品入数 6 販売単位

代替品

EA942CA-8BA
  • 品番

    EA942CA-8BA

  • コメント

    EA942CA-8の6本入り

バリエーション一覧
EA942CA-5 400ml 道路線引スプレー(白・9cm幅)
EA942CA-5B 400ml 道路線引スプレー(白・9cm幅/6本)
EA942CA-6 400ml 道路線引スプレー(黄・9cm幅)
EA942CA-6B 400ml 道路線引スプレー(黄・9cm幅/6本)
EA942CA-8 400ml 道路線引用スプレー(白・5cm幅)
EA942CA-8B 400ml 道路線引スプレー(白・5cm幅/6本)
EA942CA-8BA 400ml 道路線引スプレー(白・5cm幅/6本)
EA942CA-9 400ml 道路線引用スプレー(黄・5cm幅)
EA942CA-9B 400ml 道路線引スプレー(黄・5cm幅/6本)
EA942CA-9BA 400ml 道路線引スプレー(黄・5cm幅/6本)
EA942CA-10 400ml 道路線引スプレー(赤・5cm幅)
EA942CA-11 400ml 道路線引スプレー(赤・3cm幅)
EA942CA-12 400ml 道路線引スプレー(赤・9cm幅)
EA942CA-12B 400ml 道路線引スプレー(赤・9cm幅/6本)
EA942CA-16 400ml 道路線引スプレー(白・3cm幅)
EA942CA-17 400ml 道路線引スプレー(黄・3cm幅)
ウェブカタログ画像
※6本入り
  • ※6本入り

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top