品番 : EA942CA-9B
品名 : 400ml 道路線引スプレー(黄・5cm幅/6本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
色 | 白 | 内容量 | 400ml |
---|---|---|---|
入数 | 6本 | 乾燥時間(指触) | 夏期:20~30分 冬期:40~60分 |
塗り面積(1回塗り) | 2.2~2.5㎡(約5cm幅で45~50m) | 適応 | 屋内外用 |
塗料の種類 | アクリル樹脂塗料 | 成分 | 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 |
お手入れ方法 | 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。 | ||
つや消し | |||
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 | |||
駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングにお使いください。 | |||
このスプレーは逆さ向き専用です(EA942CA-7と併用してください) | |||
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。 | |||
温度範囲は設けておりません。但し、低温の場合には、乾燥時間が長くなりますので、ご留意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:54現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA942CA-7 : スプレーライナー(ライン引き) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画


※6本入り