詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CD-113

品名 : [緑/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オキツモ インク色 緑
線幅 1~1.5mm 耐熱温度 ガラス:300℃
アルミニウム:500℃
鉄:600℃
ステンレス:800℃
セラミックス:1000℃
用途 熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 入数 10本
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
追加説明
カタログ価格

6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 18:05現在)

商品入数 10 販売単位 PK

代替品

EA942CD-104
バリエーション一覧
EA942CD-11 [白/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-12 [黒/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-13 [緑/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-14 [青/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-15 [赤/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-111 [白/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-112 [黒/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-113 [緑/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-114 [青/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
EA942CD-115 [赤/細字] 油性・耐熱耐候マーカー(10本)
ウェブカタログ画像
※緑色、10本入り
  • ※緑色、10本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top