品番 : EA942CD-13
品名 : [緑/細字] 油性・耐熱耐候マーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オキツモ | インク色 | 緑 |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 1~1.5mm | 耐熱温度 | ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃ |
| 用途 | 熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 | ||
| シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 | |||
| 金属、ガラスへのマーキングが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

