品番 : EA942CX-12
品名 : 0.2L プラスチック用プライマー(透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内容量 | 200ml | カラー | クリヤー |
---|---|---|---|
乾燥時間 | 夏期:30分~1時間 冬期:1~2時間 |
塗り面積(1回塗り) | 3.5~4.5㎡ |
用途 | ポリプロピレン、ナイロン、ABS、ERP、硬質塩ビ、アクリル、PET等の下塗り用 | 仕様 | 刷毛塗り |
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 | |||
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。(プラスチックがラッカーうすめ液やペイントうすめ液で侵される場合には、ラッカーや油性塗料は上塗りできません。) | |||
適さない素材:ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面 | |||
つや有り | |||
鉛・クロム化合物は使用していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 14:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA942CX-2 300ml プラスチック用プライマー(透明) |
EA942CX-12 0.2L プラスチック用プライマー(透明) |