品番 : EA942EA-102A
品名 : 300ml アルミサッシ補修スプレー(シルバー)
仕様
| 用途 | アルミサッシ・扉等のカラー補修。 | カラー | シルバー(一般的なアルミ生地色・やや銀・ねずみ色が強い) |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | 塗り面積(1回塗り) | 1.2~1.8㎡ |
| 塗り面積(2回塗り) | 0.6~0.9㎡ | 乾燥時間(指触) | 夏季(20℃):約15分 冬期:約30分 |
| ツヤ消しタイプ | |||
| 油性タイプ | |||
| キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適 | |||
| 片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。 | |||
| 優れた密着性、耐候性 | |||
| 危険物 第4類 第1石油類 (非水溶性) 危険等級Ⅱ | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| ※色見本はPCで再現したものですが、実際の色と異なる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EA-101 300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー) |
| EA942EA-102A 300ml アルミサッシ補修スプレー(シルバー) |
| EA942EA-103A 300ml アルミサッシ補修スプレー(ツヤ有6ブロンズ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |

※本商品はシルバーです。