詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EA-103A

品名 : 300ml アルミサッシ補修スプレー(ツヤ有6ブロンズ)

仕様

用途 アルミサッシ・扉等のカラー補修。 カラー ツヤ有6ブロンズ
内容量 300ml 塗り面積(1回塗り) 1.2~1.8㎡
塗り面積(2回塗り) 0.6~0.9㎡ 乾燥時間(指触) 夏季(20℃):約15分
冬期:約30分
ツヤありタイプ
油性タイプ
キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適
片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。
優れた密着性、耐候性
危険物 第4類 第1石油類 (非水溶性) 危険等級Ⅱ
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
※色見本はPCで再現したものですが、実際の色と異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 04:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA942EA-101 300ml アルミサッシ補修スプレー(パールシルバー)
EA942EA-102A 300ml アルミサッシ補修スプレー(シルバー)
EA942EA-103A 300ml アルミサッシ補修スプレー(ツヤ有6ブロンズ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※本商品はツヤ有6ブロンズです。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品はツヤ有6ブロンズです。
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top