品番 : EA942EM-10
品名 : 300ml ラッカースプレー(アイボリー)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | ・門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など ・屋内外木部、木製造作品、家具、建物など ・ホビー、工作品、木工品、模型、手芸品など |
|---|---|---|---|
| 適用材質 | 鉄、木 | カラー | アイボリー |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約40分 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約0.6~0.9㎡ (タタミの広さで:約0.4~0.6枚分) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| つや有り | |||
| 硝化綿ラッカースプレー | |||
| 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がります。 | |||
| 手軽に使える徳用タイプ工事のマーキング用にも使えます。 | |||
| 乾きもきわめて速いです。 | |||
| ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できます。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/07 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
