詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-13

品名 : 300ml ラッカースプレー(薄緑)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 ・門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など
・屋内外木部、木製造作品、家具、建物など
・ホビー、工作品、木工品、模型、手芸品など
適用材質 鉄、木 カラー うす緑
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約20分
冬期:約40分
塗り面積(2回塗り) 約0.6~0.9㎡
(タタミの広さで:約0.4~0.6枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
つや有り
硝化綿ラッカースプレー
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がります。
手軽に使える徳用タイプ工事のマーキング用にも使えます。
乾きもきわめて速いです。
ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できます。
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/07 05:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1493ページ
バリエーション一覧
EA942EM-1 300ml ラッカースプレー(白)
EA942EM-2 300ml ラッカースプレー(灰)
EA942EM-3 300ml ラッカースプレー(黒)
EA942EM-3B 300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)
EA942EM-4 300ml ラッカースプレー(透明)
EA942EM-5 300ml ラッカースプレー(赤)
EA942EM-6 300ml ラッカースプレー(オレンジレッド)
EA942EM-7 300ml ラッカースプレー(青)
EA942EM-8 300ml ラッカースプレー(空色)
EA942EM-9 300ml ラッカースプレー(黄)
EA942EM-10 300ml ラッカースプレー(アイボリー)
EA942EM-11 300ml ラッカースプレー(茶)
EA942EM-12 300ml ラッカースプレー(緑)
EA942EM-13 300ml ラッカースプレー(薄緑)
EA942EM-14 300ml ラッカースプレー(銀)
EA942EM-15 300ml ラッカースプレー(金)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top