品番 : EA942ES-11A
品名 : 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | FRP用ポリエステル樹脂硬化剤 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100g | 硬化時間 | 約30~60分 |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | 添加量(重量比) | 10~15℃: 添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10 15~25℃: 添加量=7%、主剤:硬化剤=100:7 25~30℃: 添加量=5%、主剤:硬化剤=100:5 |
| FRP用ポリベスト硬化剤 | |||
| ※硬化剤は必ずハカリで計算して添加して下さい。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。 | |||
| ※適用主剤は下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/11 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942ES-11A 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤) |
| EA942ES-12A 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤]) |
| EA942ES-13A 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤) |
