品番 : EA942ES-42A
品名 : 300mmx64m ガラスマット(ランダム/FRP用)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | ガラスマット |
|---|---|---|---|
| パターン | ランダム(マット) | サイズ | 300mm×64m |
| 厚さ | 0.8mm | 重量 | 8700g |
| FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。 | |||
| しなりに対する強度が優れ、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。 | |||
| FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。 | |||
| ※適用主剤+硬化剤は下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942ES-42A 300mmx64m ガラスマット(ランダム/FRP用) |
| EA942ES-43A 300mmx50m ガラスクロス(縦・横織/FRP用) |
