品番 : EA942ES-9
品名 : 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
色 | ホワイト | 内容量 | 4kg |
---|---|---|---|
重量 | 4395g | 乾燥時間 | 20℃:20~40分、冬期:30~60分 |
塗布面積 | 2.4~2.8m2 | FRP形成品の補修 | ひび割れ、欠損部、へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 |
FRP形成品の作成 | 置物、模型、各種パーツ作成等 | ||
FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11~13)とガラス繊維(EA942ES-30~43)を必ず併用して下さい。 | |||
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 | |||
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。 | |||
使用温度範囲 | 10℃~30℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 04:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
代替品
|