品番 : EA942ES-8
品名 : 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
色 | ホワイト | 内容量 | 2kg |
---|---|---|---|
重量 | 2225g | 乾燥時間 | 20℃:20~40分、冬期:30~60分 |
塗布面積 | 1.2~1.4m2 | FRP形成品の補修 | ひび割れ、欠損部、へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 |
FRP形成品の作成 | 置物、模型、各種パーツ作成等 | 使用温度範囲 | 10℃~30℃ |
注意 | ノンパラフィンタイプの為、空気を遮断しないと硬化しません。(施工箇所をラップなどを巻いて空気と触れないようにする必要あり) 耐候性はありません。 |
||
FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11~13)とガラス繊維(EA942ES-30~43)を必ず併用して下さい。 | |||
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 | |||
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 10:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
代替品
|