詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EV-6

品名 : 300ml 蛍光塗料スプレー(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

水に濡れた面へ鮮明な蛍光色で目立つ塗装が可能
木材、廃材、スレート、コンクリート等色々な素材に
乾燥時間 夏期:約20分、冬期:約40分 内容量(ml) 300
使用温度範囲 10~30℃ カラー レッド
油性タイプ
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/21 19:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA942EV-4
  • 品番

    EA942EV-4

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA942EV-6 300ml 蛍光塗料スプレー(レッド)
EA942EV-7 300ml 蛍光塗料スプレー(レモン)
ウェブカタログ画像
  • ※色見本※

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top