品番 : EA942EV-7
品名 : 300ml 蛍光塗料スプレー(レモン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
水に濡れた面へ鮮明な蛍光色で目立つ塗装が可能 | |||
木材、廃材、スレート、コンクリート等色々な素材に | |||
乾燥時間 | 夏期:約20分、冬期:約40分 | 内容量(ml) | 300 |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 10~30℃ | カラー | レモン |
油性タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/21 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA942EV-6 300ml 蛍光塗料スプレー(レッド) |
EA942EV-7 300ml 蛍光塗料スプレー(レモン) |