品番 : EA942FA-2
品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 10F-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カラーフロン ツヤ有 | 内容量 | 1kg |
| カラー | 黒 | 耐熱温度 | 200℃ |
| 乾燥時間(指触) | 約30分 | 標準塗り面積(刷毛塗り・2回塗り) | 約4.1m2 |
| 塗装間隔 | 常温16時間以上、12日以内 | 専用シンナーとの希釈率 | ハケ:10~20wt%、スプレー:15~25wt% |
| 半ツヤ | |||
| アルミ、鉄、ステンレス用 | |||
| 家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。 | |||
| フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。 | |||
| 油性タイプ | |||
| 専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1492ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FA-1 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) |
| EA942FA-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) |
| EA942FA-6 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄) |
| EA942FA-7 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青) |
| EA942FA-8 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤) |
| EA942FA-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) |

