品番 : EA942FA-2A
品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 10F-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 意匠性耐熱塗料 半艶 | 内容量 | 1kg |
| カラー | 黒 | 耐熱温度 | 200℃ |
| 指触乾燥時間 | 1時間(20℃) | 専用シンナーとの希釈率 | ハケ:10~20wt% スプレー:15~25wt% |
| 半ツヤ・油性タイプ | |||
| アルミ、鉄、ステンレス用 | |||
| 家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。 | |||
| フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。 | |||
| 美しい光沢に仕上がります。 | |||
| 専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FA-1A 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) |
| EA942FA-2A 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) |
| EA942FA-6A 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄) |
| EA942FA-7A 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青) |
| EA942FA-8A 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤) |
| EA942FA-11A 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942FA-101A : [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー) |
| オプション | EA942FG-11 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用) |
| オプション | EA942FG-12 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用) |
