品番 : EA942FA-101A
品名 : [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 10FUG |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | カラー | グレー |
| 耐熱温度 | 200℃ | 標準使用量 | ハケ:140g/㎡(1回) スプレー:170g/㎡(1回) |
| EA942FA-1A~-41A用のプライマーです。 | |||
| ツヤ消し | |||
| アルミ、鉄、ステンレス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FA-101 [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー) |
| EA942FA-101A [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
