詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FA-41A

品名 : 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)

仕様

メーカー オキツモ 型番 10G-5
商品名 意匠性耐熱塗料 艶有 内容量 3kg
カラー シルバー 耐熱温度 200℃
指触乾燥時間 1時間(20℃) 専用シンナーとの希釈率 ハケ:0~10wt%
スプレー:0~10wt%
艶有・油性タイプ
アルミ、鉄、ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。
美しい光沢に仕上がります。
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/19 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 缶
バリエーション一覧
EA942FA-31A 800g 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
EA942FA-32A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黒)
EA942FA-33A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)
EA942FA-35A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・白)
EA942FA-36A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)
EA942FA-37A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・青)
EA942FA-38A 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・赤)
EA942FA-41A 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
ウェブカタログ画像
  • カラーサンプル(色みはイメージです。実際の色みと異なりますのでご了承下さい)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top