品番 : EA942FA-36A
品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 10G-23 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 意匠性耐熱塗料 艶有 | 内容量 | 1kg |
| カラー | 黄 | 耐熱温度 | 200℃ |
| 指触乾燥時間 | 1時間(20℃) | 専用シンナーとの希釈率 | ハケ:10~20wt% スプレー:15~25wt% |
| 艶有・油性タイプ | |||
| アルミ、鉄、ステンレス用 | |||
| 家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。 | |||
| 美しい光沢に仕上がります。 | |||
| 専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942FA-101A : [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー) |
| オプション | EA942FG-11 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用) |
| オプション | EA942FG-12 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用) |
