詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VJ-11

品名 : 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 SPS-12
12mm 長さ 4m
厚さ 1.1mm 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:特殊アクリル系
用途 多用途(金属・木・塩ビ・プラスチックなど) 粘着力 32N/10mm
内芯径 76mm(3”) テープ色
使用温度範囲 -20~80℃
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。
これ1本で木、金属、塩ビ、プラスチックなどのいろんな素材の接着に多用途に使えます。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
従来のアクリルフォーム構造用接合テープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、素材全般に対しての粘着性を向上させた製品です。(メーカー比)
追加説明
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/24 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1486ページ

代替品

EA943VJ-11A
  • 品番

    EA943VJ-11A

  • コメント

    価格変更のため品番変更

バリエーション一覧
EA943VJ-11 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
EA943VJ-12 19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
EA943VJ-13 25mmx3m 両面テープ(超強力/多用途)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top