品番 : EA943VJ-13
品名 : 25mmx3m 両面テープ(超強力/多用途)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | SPS-25 |
---|---|---|---|
幅 | 25mm | 長さ | 3m |
厚さ | 1.1mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:特殊アクリル系 |
用途 | 多用途(金属・木・塩ビ・プラスチックなど) | 粘着力 | 32N/10mm |
内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 白 |
使用温度範囲 | -20~80℃ | ||
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。 | |||
これ1本で木、金属、塩ビ、プラスチックなどのいろんな素材の接着に多用途に使えます。 | |||
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 | |||
従来のアクリルフォーム構造用接合テープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、素材全般に対しての粘着性を向上させた製品です。(メーカー比) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/23 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1486ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA943VJ-11 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途) |
EA943VJ-12 19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途) |
EA943VJ-13 25mmx3m 両面テープ(超強力/多用途) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)