詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VJ-17

品名 : 19mmx4m 両面テープ(超強力/薄手)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 SPU-19
19mm 長さ 4m
厚さ 0.6mm 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:特殊アクリル系
用途 多用途(金属・木・プラスチックなど) 粘着力 30N/10mm
内芯径 76mm(3”) テープ色
使用温度範囲 -20~80℃
基材が薄いため、貼り合わせた段差が目立ちません。
これ1本で木、金属、塩ビ、プラスチックなどのいろんな素材の接着に多用途に使えます。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
従来のアクリルフォーム構造用接合テープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、素材全般に対しての粘着性を向上させた製品です。(メーカー比)
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 22:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA943VJ-17A
  • 品番

    EA943VJ-17A

  • コメント

    価格変更のため品番変更

バリエーション一覧
EA943VJ-16 12mmx4m 両面テープ(超強力/薄手)
EA943VJ-17 19mmx4m 両面テープ(超強力/薄手)
EA943VJ-18 25mmx3m 両面テープ(超強力/薄手)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top