品番 : EA943VJ-18
品名 : 25mmx3m 両面テープ(超強力/薄手)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SPU-25 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 長さ | 3m |
| 厚さ | 0.6mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:特殊アクリル系 |
| 用途 | 多用途(金属・木・プラスチックなど) | 粘着力 | 30N/10mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 白 |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | ||
| 基材が薄いため、貼り合わせた段差が目立ちません。 | |||
| これ1本で木、金属、塩ビ、プラスチックなどのいろんな素材の接着に多用途に使えます。 | |||
| 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 | |||
| 従来のアクリルフォーム構造用接合テープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、素材全般に対しての粘着性を向上させた製品です。(メーカー比) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VJ-16 12mmx4m 両面テープ(超強力/薄手) |
| EA943VJ-17 19mmx4m 両面テープ(超強力/薄手) |
| EA943VJ-18 25mmx3m 両面テープ(超強力/薄手) |
ウェブカタログ画像
拡大

