詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VZ-31

品名 : 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 300×200 厚み 0.8mm
材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 パネルとフレーム・パネルと補強材の接合、パーツ固定、ガスケットの接合、シーリング・ポッティングと充填
灰色 使用温度範囲 -30~200℃
入数 4枚
汎用タイプ
剥離紙(平面紙)付
高い耐候性とシール性
耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
金属固定用
金属同士の固定に最適、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 22:07現在)

商品入数 4 販売単位

代替品

EA943VZ-31A
  • 品番

    EA943VZ-31A

  • コメント

    変更点:フォームが固め

EA943VZ-41
  • 品番

    EA943VZ-41

  • コメント

    ハイスペック1枚入り

バリエーション一覧
EA943VZ-31 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚)
EA943VZ-31A 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)
EA943VZ-32 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚)
EA943VZ-32B 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top