品番 : EA943VZ-32
品名 : 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 300×200 | 厚み | 1.2mm |
---|---|---|---|
材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
使用温度範囲 | -30~200℃ |
入数 | 4枚 | 色 | 灰色 |
汎用タイプ | |||
剥離紙(平面紙)付 | |||
高い耐候性とシール性 | |||
耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 | |||
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 | |||
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 22:07現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA943VZ-31 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚) |
EA943VZ-31A 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用) |
EA943VZ-32 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚) |
EA943VZ-32B 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)