品番 : EA944BA-1.5
品名 : 1.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | TC26-1.0-CR1 |
---|---|---|---|
内径 | 収縮前:1.5mm(±0.3) 収縮後:0.5mm |
適用電線サイズ | φ0.6~0.9mm |
チューブ形状 | 円形 | 厚み(収縮後) | 0.32mm |
全長 | 1m | 収縮率 | 50%(2:1) |
収縮温度 | 90℃ | 連続使用温度 | -55~+105℃ |
縦方向収縮率 | ±5% | 引張強度 | 10.4MPa以上 |
絶縁耐力 | 25kV/mm以上 | 色 | 半透明 |
材質 | 架橋ポリオレフィン | 入数 | 10本 |
屋内用 | |||
柔軟性の高い薄肉タイプ | |||
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/04/30 16:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1227ページ |