品番 : EA944BA-9.9
品名 : 9.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | TC26-9.0-CR1 |
---|---|---|---|
材質 | 架橋ポリオレフィン | 収縮温度 | 90℃ |
収縮率 | 50%(2:1) | ||
屋内用 | |||
色 | 半透明 | ||
柔軟性の高い薄肉タイプ | |||
適用電線サイズ | φ5.4~8.1mm | 内径 | 収縮前:9.9mm、 収縮後:4.5mm |
全長 | 1m | 入数 | 10本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 14:28現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
代替品
|
|
|