詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BF-25

品名 : 熱収縮チューブセット(黒/25ピース)

仕様

〈セット内容〉 φ3・φ5・φ8・φ10・φ15mm 各5本 色 黒
収縮前内径・収縮後内径 φ3mm・φ1.5mm
φ5mm・φ2.5mm
φ8mm・φ4mm
φ10mm・φ5mm
φ15mm・φ7.5mm
収縮率 50%(2:1)
耐電圧 600V 全長 127mm
材質 ポリオレフィン 重量 89g(1セット)
125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1180ページ
バリエーション一覧
EA944BF-25 熱収縮チューブセット(黒/25ピース)
EA944BF-26 熱収縮チューブセット(白/25ピース)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top