品番 : EA944BF-26
品名 : 熱収縮チューブセット(白/25ピース)
仕様
| 〈セット内容〉 | φ3・φ5・φ8・φ10・φ15mm 各5本 | 色 | 白 |
|---|---|---|---|
| 収縮前内径・収縮後内径 | φ3mm・φ1.5mm φ5mm・φ2.5mm φ8mm・φ4mm φ10mm・φ5mm φ15mm・φ7.5mm |
収縮率 | 50%(2:1) |
| 耐電圧 | 600V | 全長 | 127mm |
| 材質 | ポリオレフィン | 重量 | 89g(1セット) |
| 125℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/28 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BF-25 熱収縮チューブセット(黒/25ピース) |
| EA944BF-26 熱収縮チューブセット(白/25ピース) |
