詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BH-103

品名 : 3mm x 8m 熱収縮チューブ(青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 8m 色 青
収縮前内径 φ3.5mm(±0.2) 収縮後内径 φ1.5mm
収縮前肉厚 0.23mm(±0.05) 収縮後肉厚 0.45mm(±0.10)
耐電圧 600V 使用温度範囲 -55℃~125℃
材質 ポリオレフィン
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に
RoHS対応品
燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品
追加説明
カタログ価格

870 円(税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 05:03現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA944BH-101
バリエーション一覧
EA944BH-101 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-102 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-103 3mm x 8m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-104 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(黄)
EA944BH-105 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-121 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-122 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-123 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-124 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(黄)
EA944BH-125 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-141 5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-142 5.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-143 5.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-145 5.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-151 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-152 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-153 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-154 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
EA944BH-155 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-161 7.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-162 7.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-164 7mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
EA944BH-165 7mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-171 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-172 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-173 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-174 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
EA944BH-175 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-191 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-192 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-193 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-194 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
EA944BH-195 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-211 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-212 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-213 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-214 12mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
EA944BH-215 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-231 14.5mm x 3m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-232 14.5mm x 3m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-235 14.5mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)
EA944BH-251 16.5mm x 3m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BH-252 16.5mm x 3m 熱収縮チューブ(白)
EA944BH-253 16.5mm x 3m 熱収縮チューブ(青)
EA944BH-254 16mm x 3m 熱収縮チューブ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top