品番 : EA944BH-254
品名 : 16mm x 3m 熱収縮チューブ(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 3m | 色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| 収縮前内径 | φ16.5mm(±0.4) | 収縮後内径 | φ8mm |
| 収縮前肉厚 | 0.35mm(±0.10) | 収縮後肉厚 | 0.70mm(±0.10) |
| 耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -55℃~125℃ |
| 材質 | ポリオレフィン | ||
| 110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
| 電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に | |||
| 燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

