詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BS-15BA

品名 : 15mmx 50m スリットチューブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 仁礼工業(NIREI) 型番 NST-15B
材質 ナイロン
内径 15mm 使用最大径 16mm
全長 50m 入数 1本
電線類の束ね、保護、ホース等のプロテクターに。
取り外し、繰り返しの使用が可能です。
スリットにより、曲線部にも容易に装着でき、装着後の柔軟性にも優れています。
別売りの装着工具(EA944BS-15T)を用いて簡単に装着できます。
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 18:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944BX-122
  • 品番

    EA944BX-122

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA944BS-15BA 15mmx 50m スリットチューブ(黒)
EA944BS-20BA 20mmx30m スリットチューブ(黒)
EA944BS-25BA 25mmx 20m スリットチューブ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top