品番 : EA944BS-20A
品名 : 20mmx 30m スリットチューブ(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | NST-20W |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | 色 | 白 |
内径 | 20mm | 使用最大径 | 23mm |
全長 | 30m | 入数 | 1本 |
電線類の束ね、保護、ホース等のプロテクターに。 | |||
取り外し、繰り返しの使用が可能です。 | |||
スリットにより、曲線部にも容易に装着でき、装着後の柔軟性にも優れています。 | |||
別売りの装着工具(EA944BS-20T)を用いて簡単に装着できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 21:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944BS-15A 15mmx 50m スリットチューブ(白) |
EA944BS-20A 20mmx 30m スリットチューブ(白) |
EA944BS-25A 25mmx 20m スリットチューブ(白) |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA944BS-15BA : 15mmx 50m スリットチューブ(黒) |
仕様別商品 | EA944BS-20BA : 20mmx30m スリットチューブ(黒) |
オプション | EA944BS-20T : 20mm用 装着工具 |
仕様別商品 | EA944BS-25BA : 25mmx 20m スリットチューブ(黒) |