品番 : EA944BV-119
品名 : 19.8mmx25m コルゲートチューブ(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | JCOT-19N |
---|---|---|---|
材質 | 難燃ポリプロピレン | 内径(A) | 19.8mm |
外径(B) | 23.8mm | サイズ | P:3.5mm、t:0.27±0.06mm |
全長 | 25m | 重量(箱含む) | 約1550g |
色 | 黒 | 耐熱温度 | 80℃(一時的) |
スリット有 | |||
ケーブルの保護や収束などに。 | |||
軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管です。 | |||
難燃性の為、自己消火性があります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)