品番 : EA944CA-140
品名 : 100x140mm ポリ袋(チャック付/200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | E-8 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | チャック下サイズ(mm) | 140×100 |
厚み(mm) | 0.08 | 重量 | 2.65g |
材質 | ポリエチレン | 入数 | 200枚 |
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。 | |||
PE単層、溶断シール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 08:43現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|