詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CA-85

品名 : 60 x85mm ポリ袋(チャック付/200枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 B-8
商品名 ユニパック チャック下サイズ(mm) 85×60
厚み(mm) 0.08 重量 1.10g
材質 ポリエチレン 入数 200枚
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
PE単層、溶断シール
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/01 11:07現在)

商品入数 200 販売単位

代替品

EA944CA-85A
  • 品番

    EA944CA-85A

  • コメント

    変更点:入数(200枚→100枚)

バリエーション一覧
EA944CA-70 50 x70mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CA-85 60 x85mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CA-100 70x100mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CA-120 85x120mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CA-140 100x140mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CA-170 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-200 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-240 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-280 200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-340 240x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-400 400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CA-480 480x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944CA-170です。
  • ※画像はEA944CA-170です。
  • チャック下×袋巾×厚み…85×60×0.08mm

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top