品番 : EA944CR-1C
品名 : 500x 400mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)
仕様
| メーカー | アール | 型番 | F-2012 |
|---|---|---|---|
| サイズ(cm) | フリース・セーター用 M(50×40) |
材質 | 本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン |
| 収納目安 | セーター・トレーナー・パジャマ・バスタオル 各1~2枚、または下着5~6枚 | 入数 | 2枚 |
| 手で押すだけで、しっかり圧縮 | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK! | |||
| スライダー付きで密封もラクラク。 | |||
| 圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍! | |||
| 空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。 | |||
| 密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。 | |||
| かさばる衣類がすっきり。旅行や出張にもお部屋の収納にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/07/01 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2154ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CR-1C 500x 400mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚) |
| EA944CR-2C 650x 450mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚) |
| EA944CR-3C 700x 500mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
