詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CR-3C

品名 : 700x 500mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)

仕様

メーカー アール 型番 F-2014
サイズ(cm) ジャンパー・ダウンジャケット用
LL(70×50)
材質 本体:ポリエチレン、ナイロン
スライダー:ポリプロピレン
収納目安 ダウンロングコート・スノーウェア上下 各1枚、またはセーター・トレーナー・パジャマ 各5~6枚 入数 2枚
手で押すだけで、しっかり圧縮
繰り返し使用できます。
ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK!
スライダー付きで密封もラクラク。
圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍!
空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。
密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。
かさばる衣類がすっきり。旅行や出張にもお部屋の収納にも便利です。
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/07/01 00:53現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 2154ページ
バリエーション一覧
EA944CR-1C 500x 400mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)
EA944CR-2C 650x 450mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)
EA944CR-3C 700x 500mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top