品番 : EA944CR-2B
品名 : 650x 450mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)
仕様
| メーカー | アール | 型番 | F-2003 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 大きなセーター | サイズ | L(65×45cm) |
| 材質 | ポリエチレン、ナイロン | 入数 | 2枚 |
| 手で押すだけで、しっかり圧縮 | |||
| 繰返し使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/30 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CR-1B 500x 400mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚) |
| EA944CR-2B 650x 450mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚) |

