詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CR-1B

品名 : 500x 400mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アール 型番 F-2002
適用 フリース・セーター サイズ M(50×40cm)
材質 ポリエチレン、ナイロン
手で押すだけで、しっかり圧縮
繰返し使用できます。
入数は2枚です。
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/30 23:54現在)

商品入数 2 販売単位 PACK

代替品

EA944CR-1C
  • 品番

    EA944CR-1C

  • コメント

    変更点:パッケージリニューアル

バリエーション一覧
EA944CR-1B 500x 400mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)
EA944CR-2B 650x 450mm [手押し]圧縮袋(衣類用/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top