詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CR-56

品名 : 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)

仕様

メーカー アール 型番 RS-001
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き) シングル布団用
(90×100)
収納目安 シングル掛け布団なら1枚、
またはタオルケット、毛布なら3~4枚
材質 圧縮袋:ポリエチレン・ナイロン
スライダー:ポリプロピレン
消臭シート:活性炭入りポリエステル不織布(旭化成セミア)
掃除機不要、手で押すだけで圧縮できます。
汗臭、加齢臭、たばこ臭、ペット臭など布団につく嫌な臭いをすっきり消臭。
天日干し(5時間以上)をすると、消臭性能がほぼ回復し、繰り返し使用可能。
不織布を布団の間にはさんで、布団のニオイを消臭します。
七大悪臭すべてに優れた効果を発揮!
空気抜けが超速い!スムーズに空気が抜ける幅広弁使用。
圧縮弁&チャックのWロック構造で空気戻りストップ。
追加説明
カタログ価格

665 円(税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/02 07:19現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2154ページ
バリエーション一覧
EA944CR-56 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
EA944CR-57 900x1200mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
ウェブカタログ画像
  • 不織布シート

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top