品番 : EA944CR-57
品名 : 900x1200mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚)
仕様
| メーカー | アール | 型番 | RS-002 |
|---|---|---|---|
| サイズ(cm)(チャック幅×奥行き) | 大きい布団用 (90×120) |
収納目安 | ダブル掛けふとん1枚 またはシングル掛けふとん1枚 または毛布3~5枚 |
| 材質 | 圧縮袋:ポリエチレン・ナイロン スライダー:ポリプロピレン 消臭シート:活性炭入りポリエステル不織布(旭化成セミア) |
||
| 掃除機不要、手で押すだけで圧縮できます。 | |||
| 汗臭、加齢臭、たばこ臭、ペット臭など布団につく嫌な臭いをすっきり消臭。 | |||
| 天日干し(5時間以上)をすると、消臭性能がほぼ回復し、繰り返し使用可能。 | |||
| 不織布を布団の間にはさんで、布団のニオイを消臭します。 | |||
| 七大悪臭すべてに優れた効果を発揮! | |||
| 空気抜けが超速い!スムーズに空気が抜ける幅広弁使用。 | |||
| 圧縮弁&チャックのWロック構造で空気戻りストップ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/11/02 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2154ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CR-56 900x1000mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚) |
| EA944CR-57 900x1200mm [手押し]圧縮袋(布団用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
