詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CS-13

品名 : 170x120mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/25枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 KS36
間口×深さ 170×120mm 厚み 0.06mm
入数 25枚 材質 LLDPE
耐冷温度 -30℃ 色 透明
ジッパーを閉じると色が変わるので空いているか閉まっているか確認しやすいです。
日付、メモ書き込み欄付き。
小物収納に便利な小サイズ
中身が取り出しやすいワイドタイプ
食品用
※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/06 13:19現在)

商品入数 25 販売単位 PK
カタログページ 2109ページ
バリエーション一覧
EA944CS-13 170x120mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/25枚)
EA944CS-14 200x180mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/15枚)
EA944CS-15 280x270mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 一枚ずつ取り出しやすくなっています。
  • 日付とメモを記載できるようになっています。
  • 半透明の小さめサイズの袋です。
  • ジッパーを閉じると色が変わるので空いているか閉まっているか確認しやすいです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top