品番 : EA944CS-15
品名 : 280x270mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/10枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | KS38 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.06mm | 間口×深さ | 280×270mm |
| 材質 | LLDPE | 耐冷温度 | -30℃ |
| 入数 | 10枚 | 色 | 透明 |
| Wジッパーでしっかり密封。 | |||
| ジッパーを閉じると色が変わるので空いているか閉まっているか確認しやすいです。 | |||
| 日付、メモ書き込み欄付き。 | |||
| 大きな物もたっぷり入る大サイズ | |||
| 中身が取り出しやすいワイドタイプ | |||
| 食品用 ※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/06 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CS-13 170x120mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/25枚) |
| EA944CS-14 200x180mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/15枚) |
| EA944CS-15 280x270mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
