品番 : EA944CS-6
品名 : 350x500mm ポリ袋(透明/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | F-22 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | きっちんばたけ | 用途 | 食品保存、料理の下ごしらえ、料理の手袋代わりなどに |
| 材質 | LLDPE | サイズ | 350×500mm |
| 厚み | 0.02mm | 入数 | 50枚 |
| 色 | 透明 | 耐冷温度 | -30℃ |
| マチなし | |||
| きっちんばたけは、果物や野菜、肉、魚介類などの食品を保存するのに適したポリ袋です。 | |||
| ※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 冊 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CS-3 180x250mm ポリ袋(透明/50枚) |
| EA944CS-4 250x350mm ポリ袋(透明/50枚) |
| EA944CS-5 320x380mm ポリ袋(透明/50枚) |
| EA944CS-6 350x500mm ポリ袋(透明/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

