品番 : EA944CV-31
品名 : 300mmx50m アルミホイル
仕様
| サイズ | 300mm×50m | 厚み | 0.012mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ箔 | ||
| ホイルカッターはパルプ刃を使用しているので、外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/29 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2109ページ 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CV-31 300mmx50m アルミホイル |
| EA944CV-32 450mmx30m アルミホイル |
ウェブカタログ画像
拡大
