詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CV-32

品名 : 450mmx30m アルミホイル

仕様

サイズ 450mm×30m 厚み 0.012mm
材質 アルミ箔
ホイルカッターはパルプ刃を使用しているので、外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/29 15:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2109ページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA944CV-31 300mmx50m アルミホイル
EA944CV-32 450mmx30m アルミホイル
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top