品番 : EA944DG-51
品名 : 35mm x 5m 滑り止めテープ(黒)
多少の凹凸にもしっかり密着。転倒、転落、スリップ事故を防止
仕様
| メーカー | 川口技研 | 型番 | OSU-BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スベラーズ屋外用 | 用途 | 階段やコンクリートの階段、脚立やハシゴ、玄関アプローチのタイル、鉄板や石材などに。 |
| 幅(mm) | 35 | 長さ(m) | 5 |
| 厚み(mm) | 1 | 色 | 黒 |
| 材質 | アルミ・鉱物粒子・アクリル系粘着剤 | ||
| 屋外用 | |||
| 水や油のかかる場所にも使用できます。 | |||
| ※表面コーティングの粒には大、小があり、粗さ、粒度の定量数値の設定がありません。 本テープは耐すべり性を持つテープの位置づけですので動摩擦係数がその指標となり、 動摩擦係数は0.6以上となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/03 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1776ページ 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944DG-51 35mm x 5m 滑り止めテープ(黒) |
| EA944DG-52 35mm x 5m 滑り止めテープ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
