詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DG-52

品名 : 35mm x 5m 滑り止めテープ(黄)

多少の凹凸にもしっかり密着。転倒、転落、スリップ事故を防止

仕様

メーカー 川口技研 型番 OSU-Y
商品名 スベラーズ屋外用 用途 階段やコンクリートの階段、脚立やハシゴ、玄関アプローチのタイル、鉄板や石材などに。
幅(mm) 35 長さ(m) 5
厚み(mm) 1 色 黄
材質 アルミ・鉱物粒子・アクリル系粘着剤
屋外用
水や油のかかる場所にも使用できます。
※表面コーティングの粒には大、小があり、粗さ、粒度の定量数値の設定がありません。
本テープは耐すべり性を持つテープの位置づけですので動摩擦係数がその指標となり、
動摩擦係数は0.6以上となります。
追加説明
カタログ価格

3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1776ページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DG-51 35mm x 5m 滑り止めテープ(黒)
EA944DG-52 35mm x 5m 滑り止めテープ(黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top